• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-90 C

Réf.: 06019K6000
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019K6000
EAN / GTIN 4059952577678
Réf. fabricant 06019K6000
Article hors catalogue L00590 1603

Description

Description:

  • Perceuse-Visseuse sans fil GSR 18V-90 C, La GSR 18V-90 C Professional est une perceuse-Visseuse sans fil puissante équipée d'un moteur sans balais qui fournit une puissance maximale de 64 Nm et 2.100 min-¹
  • Sa longueur de tête compacte de 163 mm assure une maniabilité parfaite
  • Le mandrin métallique robuste de 13 mm garantit une excellente transmission du couple pour chaque travail
  • La perceuse-visseuse permet un excellent contrôle de l'outil pour une meilleure protection de l'utilisateur et de l'outil: l'IHM offre une fonction KickBack Control réglable qui réduit le risque de rebond en cas d'inclinaison de l'outil et de rotation soudaine de l'outil
  • La fonction Precision Clutch réglable empêche le surmenage après avoir atteint le couple préréglé, réduisant ainsi l'usure de l'embrayage et le bruit
  • Cet outil a été conçu pour percer dans le bois avec un diamètre maximal de 68 mm et dans l'acier avec un diamètre maximal de 13 mm
  • Le GSR 18V-90 C Professional est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 68 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 13 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 36/64/- Nm
  • Étages de couple : 21
  • Poids sans batterie : 1. 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Ø de la vis, max : 12 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.6 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 210 mm

Livraison:

  • Boîte en carton avec insert en carton

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier