Perceuse-visseuse sans fil GSB 18V-45, 2 batteries GBA 18V 3.0Ah, chargeur et L-BOXX

Réf.: 06019K3305
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019K3305
EAN / GTIN 4059952635699
Réf. fabricant 06019K3305
Article hors catalogue 070105 GSB18V45

Description

Description:

  • Perceuse-Visseuse sans fil GSB 18V-45, La GSB 18V-45 est dotée d'un moteur sans balais pour une longue durée de vie et une puissance adaptée à toutes les applications courantes
  • Elle atteint un couple maximal de 45 Nm et une vitesse de rotation de 1.900 min-¹
  • La perceuse-visseuse à percussion robuste possède un mandrin métallique de 13 mm pour une excellente transmission du couple pendant le travail
  • Grâce à sa conception légère et compacte avec une longueur de tête de seulement 174 mm, elle peut être utilisée partout et le clip de ceinture fourni permet de la porter sans effort
  • Le GSB 18V-45 Professional est adapté aux vis de petite et moyenne taille avec un diamètre de perçage maximal de 8 mm
  • Elle offre un diamètre de perçage maximal jusqu'à 35 mm dans le bois et jusqu'à 10 mm dans l'acier et la maçonnerie
  • La perceuse-visseuse à percussion est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional
  • 2 x batterie GBA 18V 3

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Ø de perçage bois, max : 35 mm
  • Ø de perçage maçonnerie, max : 10 mm
  • Ø de perçage acier, max : 10 mm
  • Couple (souple/dur/max. ) : 21/45/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+2
  • Poids sans batterie : 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Vitesse de percussion, max. : 27000 bpm
  • Ø de la vis, max : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 12. 2 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 203 mm

Livraison:

  • 2 x batterie GBA 18V 3.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • Insert L-BOXX pour appareil

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier