• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse-visseuse sans fil GSB 18V-45

Réf.: 06019K3300
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019K3300
EAN / GTIN 4059952605654
Réf. fabricant 06019K3300
Article hors catalogue L00590 1722

Description

Description:

  • Perceuse-Visseuse sans fil GSB 18V-45, La GSB 18V-45 est dotée d'un moteur sans balais pour une longue durée de vie et une puissance adaptée à toutes les applications courantes
  • Elle atteint un couple maximal de 45 Nm et une vitesse de rotation de 1.900 min-¹
  • La perceuse-visseuse à percussion robuste possède un mandrin métallique de 13 mm pour une excellente transmission du couple pendant le travail
  • Grâce à sa conception légère et compacte avec une longueur de tête de seulement 174 mm, elle peut être utilisée partout et le clip de ceinture fourni permet de la porter sans effort
  • Le GSB 18V-45 Professional est adapté aux vis de petite et moyenne taille avec un diamètre de perçage maximal de 8 mm
  • Elle offre un diamètre de perçage maximal jusqu'à 35 mm dans le bois et jusqu'à 10 mm dans l'acier et la maçonnerie
  • La perceuse-visseuse à percussion est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Ø de perçage bois, max : 35 mm
  • Ø de perçage maçonnerie, max : 10 mm
  • Ø de perçage acier, max : 10 mm
  • Couple (souple/dur/max. ) : 21/45/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+2
  • Poids sans batterie : 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Vitesse de percussion, max. : 27000 bpm
  • Ø de la vis, max : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 12. 2 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 203 mm

Livraison:

  • Carton

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier