• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-1050 H avec 2x batterie, chargeur rapide, L-BOXX

Réf.: 06019J8502
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019J8502
EAN / GTIN 4059952564678
Réf. fabricant 06019J8502
Article hors catalogue L00590 1336

Description

Description:

  • Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-1050 H, le GDS 18V-1050 H Professional est la clé à chocs rotative exceptionnelle de 3/4″ avec moteur sans balais pour la plus large gamme d'applications
  • Sa technologie SANS balais BITURBO associe la puissance d'un câble à la liberté sans fil, optimisée pour ProCORE18V batteries
  • Pour les applications difficiles, le nouveau mécanisme de frappe offre un couple de serrage de 1,050 Nm et un couple de désaccouplement de 1,700 Nm pour les environnements de travail particulièrement exigeants
  • Un haut degré de polyvalence en matière de contrôle des performances est assuré par les 3 réglages de vitesse/couple, qui permettent de s'adapter aux exigences de travail respectives
  • Les principales applications du GDS 18V-1050 H Professional sont les applications métalliques telles que les structures en acier, les joints métalliques, l'assemblage de tuyaux, l'entretien de camions et les constructions en bois
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V; utilisez ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pour une puissance maximale
  • Le GDS 18V-1050 H Professional offre des équipements supplémentaires tels que ECP, EMP, indicateur d'état de l'outil, voyant LED, porte-outil de 3/4″ avec anneau d'arrêt, trou de verrouillage et clip de rangement

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Couple, max : 1050 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 1er étage : 0/350 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 2e étage : 0/750 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max, 3ème niveau : 0/1050 Nm
  • Niveaux de couple : 3
  • Poids sans batterie : 2.9 kg
  • Poids avec batterie : 3.9 kg
  • Vitesse de rotation à vide (2ème niveau) : 0-1200 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (3ème niveau) : 0-1200 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (3ème niveau) : 0-1200 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (3ème niveau) : 0-1200 min-1
  • Vitesse de frappe (1er niveau) : 0-1600 bpm
  • Vitesse de frappe (2e niveau) : 0-2400 bpm
  • Vitesse de frappe (3e niveau) : 0-2400 bpm
  • Vitesse de frappe (3e niveau) : 0-2400 bpm
  • Vitesse de frappe : 0-2600 bpm
  • Ø de la vis : M 14 - M 24
  • Valeur d'émission des vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 13.5 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) :) 86 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 240 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 222 mm
  • Montage de l'outil : carré de 3/4''

Livraison:

  • 2 x batterie ProCORE18V 8.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour l'appareil et le chargeur
  • Clip pour échelle (1600 A02 3G7)