• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-1000 C.

Réf.: 06019J8000
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019J8000
EAN / GTIN 4059952509785
Réf. fabricant 06019J8000
Article hors catalogue L00590 1425

Description

Description:

  • Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-1000 C la clé à chocs rotative 1/2″ professionnelle GDS 18V-1000 C avec technologie sans balais BITURBO et modes de fonctionnement réglables offre des performances optimales pour les tâches exigeantes
  • Sa technologie sans balais BITURBO combine un couple de serrage élevé de 1,000 Nm et un couple de démarrage de 1,600 Nm, et est entièrement optimisée pour ProCORE18V batteries
  • Deux modes de fonctionnement standard sur l'interface utilisateur, le mode métal et le mode bois , pour éviter les têtes de boulon cassées et la perte de boulons ou d'écrous métalliques en ralentissant ou en éteignant la clé à chocs rotative
  • Chaque mode peut être défini individuellement via l'application Bosch Toolbox
  • Pour plus de souplesse et de contrôle, cette clé à chocs rotative sans fil est équipée de trois réglages de vitesse/couple différents
  • Le GDS 18V-1000 C Professional est adapté aux travaux exigeants et constitue le bon choix pour le serrage et le desserrage des vis et écrous métalliques jusqu'à M 24 dans une variété de zones de travail, des structures en acier au montage de tuyaux et à l'entretien des véhicules, ou lors de l'utilisation de vis/boulons d'ancrage dans des structures en bois
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V; utilisez ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pour une puissance maximale
  • Le GDS 18V-1000 C Professional est équipé d'une protection électronique des cellules , d'une protection électronique du moteur , d'un indicateur d'état de l'outil à LED, d'un clip de rangement et d'un porte-outil de 1/2″ avec anneau d'arrêt

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Couple, max : 1000 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 1er étage : 0/350 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 2e étage : 0/650 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max, Couple de rupture, max. : 1600 Nm
  • Vitesse de frappe (1er étage) : 0-1600 bpm
  • Vitesse de frappe (2e étage) : 0-2300 bpm
  • Vitesse de frappe (3e étage) : 0-2300 bpm
  • Vitesse de frappe (3e étage) : 0-2300 bpm
  • Vitesse de frappe : 0-2600 bpm
  • Ø de la vis : M 14 - M 24
  • Valeur d'émission des vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 13.5 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) :) 86 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 240 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 222 mm
  • Montage de l'outil : carré 1/2''

Livraison:

  • Carton

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier