Clé à chocs rotative sans fil GDX 18V-200 avec 2x batterie GBA 18V 4,0Ah en L-case

Réf.: 06019J2206
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019J2206
EAN / GTIN 4059952596709
Réf. fabricant 06019J2206
Article hors catalogue L00590 1412

Description

Description:

  • Tournevis à frapper rotatif sans fil GDX 18V-200 le GDX 18V-200 Professional associe une puissance d'entraînement sans balais, une conception compacte et un porte-outil 2-en-1 pour une flexibilité maximale
  • Le porte-outils 2 en 1 unique avec une douille hexagonale de 1/4″ et un carré de ½″ le rend polyvalent et idéal pour une très large gamme d'applications
  • Il est équipé d'un moteur sans balais hautes performances et offre un couple de 200 Nm, un couple de dégagement de 350 Nm, d'excellentes performances de la batterie et une longue durée de vie de l'outil
  • Le GDX 18V-200 est équipé d'un contacteur d'accélérateur pour un meilleur contrôle de la vitesse et du couple
  • Le GDX 18V-200 Professional est le choix idéal pour le serrage et le retrait des vis lors du travail sur la tôle, le métal ou le bois
  • Il est également compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18 V
  • L'unité est également équipée d'une protection électronique des cellules , d'un voyant LED et d'un clip de ceinture

Caractéristique(s):

  • Volume: 19,324 dm3
  • Poids brut : 4,565 kg
  • Poids net : 1,2 kg
  • Largeur de cote : 387 mm
  • Dimension en hauteur : 114 mm
  • Longueur de cote : 438 mm

Livraison:

  • 2 x batterie GBA 18V 4.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • L-Case

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires