• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs rotative sans fil GDR 18V-200 in L-BOXX

Réf.: 06019J2106
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019J2106
EAN / GTIN 4059952596662
Réf. fabricant 06019J2106
Article hors catalogue L00590 1530

Description

Description:

  • Tournevis à frapper rotatif sans fil GDR 18V-200, le tournevis à frapper rotatif sans fil GDR 18V-200 Professional offre un excellent rapport puissance/taille et une prise d'embout de 1/4″
  • Avec une longueur de tête de 126 mm, cette clé à chocs rotative sans fil est même adaptée au travail dans des espaces confinés
  • Le GDR 18V-200 est équipé d'un moteur sans balais pour un couple fort de 200 Nm, d'un couple de dégagement de 350 Nm, d'excellentes performances de la batterie et d'une longue durée de vie de l'outil
  • Pour un meilleur contrôle de la vitesse et du couple, cette clé à chocs rotative sans fil est équipée d'un contacteur d'accélérateur
  • Le GDR 18V-200 Professional est conçu pour le serrage et le retrait des vis lors du travail dans le métal, le métal et le bois
  • En outre, cette clé à chocs rotative sans fil est compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18 V
  • L'unité est également équipée d'une protection électronique des cellules , d'un voyant LED et d'un clip de ceinture

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Couple de rotation, max : 200 Nm
  • Poids sans batterie : 1.1 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1. Vitesse de rotation à vide : 0-3400 min-1
  • Vitesse de rotation à vide : 0-3400 tr/min
  • Vitesse de frappe : 0-4000 bpm
  • Ø de la vis : M 6 - M 16
  • Valeur d'émission de vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 14. 0 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 61 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 206 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 126 mm
  • Montage de l'outil : 1/4'' hexagonal uni

Livraison:

  • 1/2 compartiment L-BOXX pour l'appareil et le chargeur
  • 1/2 compartiment L-BOXX pour les accessoires
  • L-BOXX 136

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier