• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-210 C.

Réf.: 06019J0300
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019J0300
EAN / GTIN 4059952560328
Réf. fabricant 06019J0300
Article hors catalogue L00590 1498

Description

Description:

  • Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-210 C, le GDS 18V-210 C Professional avec porte-outils 1/2″ offre un contrôle maximal et évite les dommages, ce qui en fait la solution puissante pour les vis à chocs rotatives
  • Deux modes d'interface utilisateur standard, boulon en tôle et boulon à bois , garantissent une application contrôlée pour éviter les têtes de boulon cassées ou ébréchées, l'usure des filetages et l'endommagement des pièces en ralentissant ou en fermant la clé à chocs rotative
  • Le mode de fonctionnement respectif peut être réglé facilement via l'application Bosch Toolbox
  • Le couple de serrage de 210 Nm et le couple de dégagement de 370 Nm fournissent une puissance maximale
  • Flexibilité et contrôle accrus grâce à trois réglages de vitesse/couple
  • Il s'agit de la puissante clé à chocs rotative pour le serrage et le desserrage des vis et écrous métalliques
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V
  • Le GDS 18V-210 C Professional est doté d'un indicateur d'état, d'un voyant LED et d'un clip ceinture pour plus de commodité

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Couple, max : 210 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 1er étage : 0/90 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 2e étage : 0/160 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max, Couple de rupture, max. : 370 Nm
  • Vitesse de frappe (1er étage) : 0-2200 bpm
  • Vitesse de frappe (2e étage) : 0-3300 bpm
  • Vitesse de frappe (3e étage) : 0-3300 bpm
  • Vitesse de frappe (3e étage) : 0-2300 bpm
  • Vitesse de frappe : 0-4100 bpm
  • Ø de la vis : M 6 - M 16
  • Valeur d'émission des vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 11.2 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) :) 61 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 205 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 134 mm
  • Montage de l'outil : carré de 1/2''

Livraison:

  • Carton

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier