• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-180 P sans batterie

Réf.: 06019H6L01
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H6L01
EAN / GTIN 4053423246186
Réf. fabricant 06019H6L01
Article hors catalogue L00590 1855

Description

Description:

  • Avec son disque de 180 mm et sa petite tête d'engrenage, la GWS 18V-180 P atteint la même profondeur de coupe qu'une grande meuleuse d'angle de 230 mm, tout en étant jusqu'à 35% plus légère
  • Sa technologie BITURBO Brushless fournit suffisamment de puissance pour une coupe rapide dans de nombreux matériaux
  • L'un de ses points forts est la protection élevée de l'utilisateur : Lorsque l'interrupteur PROtection est relâché, la meuleuse d'angle s'arrête immédiatement et le KickBack Control empêche tout rebond inattendu, tandis que le système de freinage intelligent réduit considérablement le temps de freinage
  • La GWS 18V-180 P Professional coupe tous les types de métal, béton, briques et carrelages
  • La meuleuse d'angle est compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18V Professional Bosch (Professional 18V System) et avec toutes les batteries et chargeurs 18V AMPShare Alliance ; pour une puissance maximale, utiliser ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • également compatible avec AMPShare, l'alliance de batteries multimarques
  • Les caractéristiques de la meuleuse d'angle comprennent une protection contre le redémarrage
  • un démarrage en douceur et une poignée latérale avec Vibration Control

Caractéristique(s):

  • Volume: 9,676 dm3
  • Poids brut : 4,3 kg
  • Poids hors batterie : 2,8 kg
  • Poids net : 2,8 kg
  • Valeur d'émission de vibrations ah [rectification de surface (ébauche)] : 4,1 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 2,5 m/s²
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1,5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1,5 m/s²
  • Régime nominal de ralenti : 7000 min-1
  • Vitesse de rotation à vide: 6100 min-1
  • Régime de ralenti, jusqu'à 6100 min-1
  • Largeur de cote : 239 mm
  • Dimension en hauteur : 116 mm
  • Longueur de cote : 349 mm
  • Trou, Ø : 22,2 mm
  • Disque abrasif en caoutchouc, Ø : 180 mm
  • Disque Ø : 180 mm
  • Tension de la batterie : 18,0 V
  • BITURBO : Oui
  • Filetages de broche de meulage : M14
  • X-LOCK : Non

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier