Meuleuse angulaire sans fil BITURBO GWS 18V-15 PSC, solo, C

Réf.: 06019H6B00
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 06019H6B00
Copier
EAN / GTIN 4059952610016
Copier
Réf. fabricant 06019H6B00
Copier
Article hors catalogue L00590 1703
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle sans fil BITURBO GWS 18V-15 PSC
  • Avec sa BITURBO Brushless Technology
  • la GWS 18V-15 PSC Professional fournit la puissance nécessaire pour des coupes rapides et une grande capacité d'enlèvement de matière
  • Ses caractéristiques telles que l'interrupteur PROtection
  • le système de freinage intelligent et le KickBack Control augmentent la protection de l'utilisateur
  • La petite meuleuse d'angle est une solution pratique et très conviviale grâce à l'interface utilisateur avec feedback actif et réglage individuel de la vitesse de rotation via son application La GWS 18-15 PSC Professional montre sa force dans le ponçage du métal et des cordons de soudure ainsi que dans le tronçonnage du métal
  • du béton
  • des briques et du carrelage
  • Elle est compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18V Bosch Professional - pour une puissance maximale
  • utiliser ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • La meuleuse d'angle est également compatible avec les systèmes d'aspiration des poussières GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • La GWS 18V-15 PSC Professional se caractérise également par une protection contre le redémarrage
  • un démarrage en douceur
  • une poignée latérale avec Vibration Control et un écrou de serrage rapide

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Trou, Ø : 22.2 mm
  • Sortie vitesse à vide, valeur nominale max : 11000 tr/min
  • Poids sans batterie : 2. 3 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 125 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 3400 - 9800 min-1
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Disque à ébarber/découper, Ø : 125 mm
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Carton
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Capot de protection
  • Capot de séparation clipsable en métal
  • Ecrou de serrage rapide
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés