• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 18V-55

Réf.: 06019H5305
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H5305
EAN / GTIN 4059952509426
Réf. fabricant 06019H5305
Article hors catalogue L00590 1700

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 18V-55
  • Robuste et puissante - la perceuse-visseuse sans fil GSB 18V-55 Professional avec moteur sans balais est l'outil d'entrée de gamme idéal dans le segment 18V de Bosch
  • Avec un grand potentiel de puissance de 55 Nm et 1.750 min-1
  • l'appareil offre tout simplement une efficacité maximale sur le lieu de travail
  • en particulier pour travailler dans le bois
  • le métal et la maçonnerie
  • Son mandrin métallique robuste de 13 mm de Roehm offre une transmission de force idéale pour un large éventail d'applications de perçage
  • de perçage à percussion et de vissage
  • Le moteur sans balais de la perceuse-visseuse assure une longue durée de vie de l'outil et une meilleure autonomie de la batterie
  • L'appareil convient pour le perçage et le forage à percussion dans le bois
  • l'acier et la maçonnerie et pour des diamètres de vissage jusqu'à 10 mm
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries 18V Bosch Professional
  • y compris les batteries et chargeurs ProCORE18V
  • La GSB 18V-55 Professional dispose également de 2 vitesses
  • d'un système de verrouillage automatique
  • d'une protection électronique des cellules
  • d'une protection électronique du moteur
  • d'une lumière LED
  • d'une batterie lithium-ion
  • d'un mandrin métallique
  • d'un engrenage métallique et d'une rotation droite/gauche

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min/max : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max : 35 mm
  • Ø de perçage maçonnerie, max. Ø de perçage acier, max. : 13 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 28/55/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+2
  • Poids sans batterie : 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Ø de la vis, max : 10 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 11. 0 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 207 mm

Livraison:

  • 2 x batterie GBA 18V 2.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • L-Case

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier