Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 18V-55, 2 batterie ProCORE18V, charge rapide. GAL 18V-40

Réf.: 06019H5304
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H5304
EAN / GTIN 4059952509419
Réf. fabricant 06019H5304
Article hors catalogue L00590 1247
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSB 18V-55, robuste et puissante – la perceuse/Visseuse sans fil GSB 18V-55 Professional avec moteur sans balais est l'outil d'entrée de gamme idéal dans le segment 18V de Bosch
  • Avec un potentiel de performances élevé de 55 Nm et 1,750 tr/min, l'appareil offre simplement une efficacité maximale sur le lieu de travail, en particulier lors de travaux sur le bois, le métal et la maçonnerie
  • Son robuste mandrin métallique de 13 mm de Roehm offre une transmission de puissance idéale pour une large gamme d'applications de perçage, de perçage à percussion et de vissage
  • Le moteur sans balais de la perceuse garantit une longue durée de vie de l'outil et une plus grande durée de vie de la batterie
  • Le dispositif est adapté au perçage et au perçage à percussion dans le bois , l'acier et la maçonnerie et pour les diamètres de vis jusqu'à 10 mm
  • Il est compatible avec toutes les batteries Bosch Professional 18V, y compris ProCORE18V batteries et chargeurs
  • Le GSB 18V-55 Professional offre également 2 rapports, verrouillage automatique, protection électronique des cellules, protection électronique du moteur, éclairage LED, pile, mandrin de perçage en métal, engrenage en métal et rotation droite/gauche

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min/max : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max : 35 mm
  • Ø de perçage maçonnerie, max. Ø de perçage acier, max. : 13 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 28/55/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+2
  • Poids sans batterie : 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Ø de la vis, max : 10 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 11. 0 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 207 mm

Livraison:

  • 2 x batterie ProCORE18V 4.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • Insert L-BOXX pour appareil