• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse visseuse sans fil GSR 18V-28, 2 piles GBA 18V, chargeur rapide GAL 18V-40

Réf.: 06019H410A
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
Type de produit Bohrschrauber

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H410A
EAN / GTIN 4059952546896
Réf. fabricant 06019H410A
Article hors catalogue L00590 1363

Description

Description:

Perceuse/Visseuse sans fil GSR 18V-28, la perceuse/Visseuse sans fil GSR 18V-28 Professional est le fournisseur professionnel de la classe 18 volts de Bosch
  • Son couple de serrage de 63 Nm garantit des performances professionnelles
  • Le outil électrique est équipé d'un mandrin de perçage en métal massif de 13 mm pour une usure réduite, ce qui le rend très durable et durable
  • De plus, sa conception ergonomique compacte permet un travail confortable
  • Ce outil électrique est conçu pour le perçage dans le bois d'un diamètre maximal de 38 mm, dans l'acier jusqu'à 13 mm et pour les diamètres de vis jusqu'à 8 mm
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional,
  • Le GSR 18V-28 Professional est également doté de 2 rapports, d'un verrouillage automatique, d'une protection de cellule électronique et d'un pile

Caractéristique(s):

  • Volume: 24,831 dm3
  • Poids brut : 5,31 kg
  • Poids hors batterie : 1,2 kg
  • Poids net : 2 kg
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2,5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1,5 m/s²
  • Régime de ralenti (1. vitesse / 2e Engrenage) : 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Régime de ralenti, 1. Pignon, jusqu'à : 500 min-1
  • Ralenti, 2. Pignon, jusqu'à : 1900 min-1
  • Largeur de cote : 360 mm
  • Dimension en hauteur : 155 mm
  • Longueur de cote : 445 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, max. : 13 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, min. : 1,5 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, min./max. : 1,5 / 13 mm
  • Ø de perçage du bois, max.: 38 mm
  • Perçage dans Ø acier, max. : 13 mm
  • Ø de vis, maxi. : 8 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 204 mm
  • Couple (dur) : 63 Nm
  • Couple (souple) : 28 Nm
  • Couple (souple/dur/maxi) : 28/63/- Nm
  • Tension de la batterie : 18,0 V
  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Niveaux de couple : 20+1
  • Niveaux de couple (standard) : 20
  • Niveaux de couple (supplémentaires) : 1

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier