Perceuse sans fil GSR 12V-35 FC, 2 x rechargeable GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX

Réf.: 06019H3008
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H3008
EAN / GTIN 4059952594460
Réf. fabricant 06019H3008
Article hors catalogue L00590 1798
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35 FC
  • La perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35 FC Professional avec moteur sans balais est l'outil le plus polyvalent du segment 12 volts pour chaque utilisation
  • Son système FlexiClick comprend quatre accessoires (mandrin de 10 mm, porte-embout verrouillable, embout coudé (à angle droit) et embout excentrique) qui peuvent être facilement changés, combinés et ajustés, offrant ainsi jusqu'à 8 configurations et donc une flexibilité maximale
  • Extrêmement compact avec (avec 35 Nm et 1. 750 min-1), l'outil offre une maniabilité optimale et convient donc parfaitement aux travaux dans les endroits difficiles d'accès
  • Son moteur sans balais, combiné à l'Electronic Motor Protection, offre une protection contre les surcharges et assure une plus grande longévité de l'outil
  • Cet outil est parfait pour le perçage et le vissage dans le bois (32 mm) et l'acier (10 mm)
  • Il est compatible avec tous les outils 12V- Bosch Professional. batteries et chargeurs
  • La GSR 12V-35 FC Professional est en outre équipée de 2 vitesses, Autolock, clip/crochet de ceinture, porte-embout, indicateur d'état de charge, protection électronique des cellules, lumière LED, batterie Li-Ion, carter d'engrenage métallique, rotation droite/gauche et présélection de la vitesse

Caractéristique(s):

  • Volume: 19,224 dm3
  • Poids brut : 5,392 kg
  • Poids hors batterie : 0,59 kg
  • Poids net : 0,65 kg
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2,5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [boulons] : 2,5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1,5 m/s²
  • Incertitude K [vis] : 1,5 m/s²
  • Régime de ralenti (1. vitesse / 2e Engrenage) : 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Régime de ralenti, 1. Pignon, jusqu'à : 460 min-1
  • Ralenti, 2. Pignon, jusqu'à : 1750 min-1
  • Largeur de cote : 360 mm
  • Dimension en hauteur : 120 mm
  • Longueur de cote : 445 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, max. : 10 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, min. : 0,8 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, min./max. : 0,8 / 10 mm
  • Ø de perçage du bois, max.: 32 mm
  • Perçage dans Ø acier, max. : 10 mm
  • Ø de vis, maxi. : 8 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 181 mm
  • Couple (dur) : 35 Nm
  • Couple (souple) : 20 Nm
  • Couple (souple/dur/maxi) : 20/35/- Nm
  • Tension de la batterie : 12,0 V
  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Niveaux de couple : 20+1
  • Niveaux de couple (standard) : 20
  • Niveaux de couple (supplémentaires) : 1

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier