• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 18V-21, version Solo

Réf.: 06019H1176
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H1176
EAN / GTIN 4059952510231
Réf. fabricant 06019H1176
Article hors catalogue L00590 1396

Description

Description:

  • Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 18V-21, la perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 18V-21 Professional est l'outil d'entrée de gamme fiable avec fonction de perceuse à percussion de la classe 18 volts de Bosch
  • Avec un couple de serrage dur de 55 Nm, il fournit la puissance requise pour les applications de forage et de forage standard
  • Sa boîte de vitesses entièrement métallique et sa protection électronique des cellules garantissent une qualité professionnelle pour une utilisation quotidienne et font de la foret un produit aussi fiable qu'durable
  • De plus, une conception professionnelle avec mandrin de perçage à desserrage rapide de 13 mm permet un travail de haute qualité
  • Ce outil électrique est conçu pour le perçage dans le bois d'un diamètre maximal de 35 mm, dans l'acier jusqu'à 13 mm et pour les diamètres de vis jusqu'à 10 mm
  • La fonction de perceuse à percussion permet également de travailler dans la maçonnerie jusqu'à 10 mm
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional,
  • Le GSB 18V-21 Professional offre également 2 rapports, verrouillage automatique, éclairage LED, pile et virage à droite/gauche

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min/max : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max : 35 mm
  • Ø de perçage maçonnerie, max : 10 mm
  • Ø de perçage acier, max. 10 mm
  • Couple (doux/dur/max.) : 21/55/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+2
  • Poids sans batterie : 1.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Vitesse de percussion, max. : 27000 bpm
  • Ø de la vis, max : 10 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 1. 5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 3.3 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 6.7 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 1.0 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 204 mm

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier