Perceuse/visseuse sans fil GSR 18V-110 C, version Solo avec poignée supplémentaire et L-BOXX

Réf.: 06019G0109
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019G0109
EAN / GTIN 3165140956291
Réf. fabricant 06019G0109
Article hors catalogue L00590 1322

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSR 18V-110 C, la perceuse/Visseuse sans fil GSR 18V-110 C Professional est une perceuse/Visseuse sans fil extrêmement puissante et robuste de la classe 18 V de Bosch avec moteur sans balais
  • Son couple maximal de 110 Nm et le moteur sans balais font de la perceuse visseuse un outil électrique extrêmement puissant
  • Grâce à son mandrin en métal solide, le foret est très résistant et convient également aux environnements de travail les plus difficiles
  • Il est également équipé de l'option de connectivité Bluetooth et peut être connecté directement à un smartphone pour un contrôle supplémentaire des outils
  • Ce outil électrique est conçu pour le perçage dans le bois d'un diamètre maximal de 82 mm, dans l'acier jusqu'à 13 mm et pour les diamètres de vis jusqu'à 12 mm
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18 V
  • Le GSR 18V-110 C Professional est également doté de 2 rapports, d'un verrouillage automatique, d'un système anti-rebond, d'une protection électronique du moteur, d'une poignée, Un embrayage pile et de précision

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 82 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 13 mm
  • Couple (doux/dur/max. ) : 47/85/110 Nm
  • Niveaux de couple : 25+1
  • Poids sans batterie : 1.8 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Ø de la vis, max : 12 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 213 mm

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • L-BOXX 136
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier