• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse/visseuse sans fil GSR 12V-15 FC, version Solo

Réf.: 06019F6004
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019F6004
EAN / GTIN 3165140889810
Réf. fabricant 06019F6004
Article hors catalogue L00590 746

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSR 12V-15 FC, redéfinissez vos limites – flexibilité avec cinq solutions dans un seul outil compact
  • Polyvalent: cinq options au choix: perceuse/visseuse avec porte-embout magnétique, porte-embout verrouillable, mandrin, fixation angulaire et fixation excentrique, compact: parfait pour les zones difficiles d'accès – grâce à une conception extrêmement compacte, puissante: Performances exceptionnelles – grâce à un couple de 30 Nm

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Mandrin de perçage, version : 1/4″ avec prise hexagonale (ISK)
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. 1 / 10 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 19 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 10 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 15/30/- Nm
  • Étages de couple : 20+1
  • Poids sans batterie : 0. 6 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Ø de la vis, max : 7 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vis] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vis] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 178 mm

Livraison:

  • Carton
  • 1/2 Insert L-BOXX pour appareil et chargeur
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier