Meuleuse d'angle 12 v Solo

Réf.: 06019F2003
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019F2003
EAN / GTIN 3165140843591
Réf. fabricant 06019F2003
Article hors catalogue P07225 GWS1276

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle de batterie GWS 12V-76, la petite Meuleuse d'angle de batterie GWS 12V-76 Professional est le premier modèle au monde dans la catégorie des 12 volts
  • Il est extrêmement compact et ergonomique, ce qui garantit une séparation rapide sur le lieu de travail et en fait une solution pratique pour les applications de séparation dans toutes les situations
  • Le puissant moteur sans balais de cette petite Meuleuse d'angle permet un travail rapide et une productivité élevée
  • L'appareil est également très polyvalent et adapté pour travailler avec une large gamme de matériaux, tels que la découpe de métal, de carreaux et de maçonnerie
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 12 V
  • Le GWS 12V-76 Professional est la première petite Meuleuse d'angle professionnelle de 12 volts au monde

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Trou, Ø : 10.0 mm
  • Poids sans batterie : 0.5 kg
  • Poids avec batterie : 0. 9 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 19500 min-1
  • Filetage de la broche porte-meule : M5
  • Disque d'ébarbage/de tronçonnage, Ø : 76 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébarbage)] : 13.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage de surface (ébarbage)] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 1/2 insert L-BOXX pour GWS 12V-76
  • L-BOXX 102
  • 1 x disque à tronçonner en carbure, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
  • 1/2 insert L-BOXX pour chargeur et batterie
  • 2 x disque à tronçonner en inox, Expert for Inox, 76 x 10 mm (vendu séparément comme pack de 5 : 2 608 601 520)
  • Capot de protection
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier