Clé pour cloison sèche sans fil GTB 12V-11, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06019E4003
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019E4003
EAN / GTIN 3165140821933
Réf. fabricant 06019E4003
Article hors catalogue L00590 1159

Description

Description:

  • Clé pour cloison sèche sans fil GTB 12V-11, la clé pour cloison sèche sans fil GTB 12V-11 Professional est une clé compacte pour les applications occasionnelles de cloison sèche dans le segment 12 volts
  • Elle est compacte et légère, avec un poids de 0,9 kg et une capacité de batterie de 2,5 Ah, et une poignée ergonomique pour une manipulation confortable même dans les zones de travail étroites
  • Il est également doté d'un groupe motopropulseur puissant et compact de 12 volts qui peut être utilisé pour fixer jusqu'à 1,200 vis par charge de batterie
  • Pour une longue durée de vie, ce tournevis à sec est équipé de la technologie de moteur Bosch sans balais avec protection électronique du moteur et frein moteur
  • Ce outil électrique est conçu pour la fixation de vis de cloison sèche dans des matériaux tels que le bois et le métal et a été optimisé pour le vissage des panneaux de gypse
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 12V et avec la fixation de magasin ma 55 Professional pour tournevis à cloison sèche Bosch
  • Le GTB 12V-11 Professional est doté de la technologie de moteur sans balais Bosch avec protection électronique du moteur et frein moteur
  • Il est équipé du verrouillage automatique, d'une butée de profondeur interchangeable, d'une rotation droite/gauche et d'une présélection de régime

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Couple, max. (dur/mou) : 3 Nm
  • Poids sans batterie : 0.7 kg
  • Poids avec batterie : 0.9 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 0 - 3000 min-1
  • Ø de la vis, max : 4 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vis] : 1. 5 m/s²
  • Incertitude K [vis] : 0.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 180 mm
  • Montage de l'outil : hexagone 1/4'' Uni

Livraison:

  • L-BOXX 102
  • 1 x embout de vissage (bit) Ph 2
  • 1/2 insert L-BOXX pour chargeur et batterie
  • 1/2 insert L-BOXX pour appareil
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop