• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GSS 18V-10, version solo, L-BOXX

Réf.: 06019D0202
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
Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019D0202
EAN / GTIN 3165140871662
Réf. fabricant 06019D0202
Article hors catalogue L00590 1217

Description

Description:

  • GSS 18V-10, le GSS 18V-10 Professional est le vibrateur sans fil compact et ergonomique de Bosch de la catégorie 18V
  • Son repose-main ergonomique et sa conception compacte garantissent une manipulation facile et confortable
  • Une tôle robuste garantit une durabilité en cas d'utilisation intensive
  • Le système de serrage avec plaque en mousse Klett facilite le changement et le remplacement du papier abrasif
  • La meuleuse convient pour le meulage intermédiaire et le meulage fin de petites surfaces plates
  • Il peut être utilisé sur le bois, le placage, la peinture, l'enduit et les surfaces minérales et acryliques
  • L'appareil est compatible avec le système Click & Clean de Bosch
  • Le GSS 18V-10 Professional est également doté d'un compartiment à poussière avec système de microfiltre Bosch intégré, de plaques de meulage remplaçables et peut être utilisé d'une seule main

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18. 0 V
  • Plateau de ponçage delta fermeture auto-agrippante, largeur : 100 mm
  • Plateau de ponçage delta fermeture auto-agrippante, longueur : 150 mm
  • Feuille abrasive à pincer, largeur : 115 mm
  • Feuille abrasive à pincer, longueur : 140 mm
  • Arche abrasive fermeture auto-agrippante, largeur : 115 mm
  • Arche abrasive fermeture auto-agrippante, longueur : 107 mm
  • Surface abrasive : 114 qcm
  • Plaque de ponçage fermeture auto-agrippante et pince, largeur : 113 mm
  • Plaque de ponçage fermeture auto-agrippante et pince, longueur : 101 mm
  • Plaque de ponçage fermeture auto-agrippante, largeur : 80 mm
  • Plaque de ponçage fermeture auto-agrippante, longueur : 130 mm
  • Plaque de ponçage, largeur : 101 mm
  • Plaque de ponçage, longueur : 113 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 1. 6 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du matériau de la plaque] : 7.5 m/s²
  • Vitesse de vibration à vide : 22000 min-1
  • Incertitude K [ponçage du matériau de la plaque] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • Insert L-BOXX
  • Outil de perçage
  • Boîte à microfiltres
  • Tournevis
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 607 232)
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 607 458)
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible séparément en pack de 10 : 2 608 608 Z96)
  • (Delta) Plateau de base, 100 x 150 mm avec plateau de ponçage
  • Plateau de base, 113 x 101 mm avec plateau de ponçage
  • Plateau de base, 80 x 130 mm avec plateau de ponçage
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier