Outil de rotation de batterie GRO 12V-35, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06019C5002
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019C5002
EAN / GTIN 3165140771573
Réf. fabricant 06019C5002
Article hors catalogue P07213 GRO1235

Description

Description:

  • Outil de rotation de batterie GRO 12V-35
  • puissant et polyvalent pour les applications professionnelles, puissant moteur à grande vitesse pour une progression rapide, applications professionnelles polyvalentes telles que la coupe, le meulage, le fraisage, le polissage et le perçage, en particulier dans les zones difficiles d'accès, travail confortable grâce à sa conception compacte, sa conception ergonomique et son éclairage LED intégré

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids, batterie incluse : 0.62 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 5000 - 35000 min-1
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage] : 9.0 m/s²
  • Incertitude K [meulage] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 5 x disques à tronçonner, 32 mm
  • Tige de serrage
  • Boîte d'accessoires
  • Clé
  • Pince de serrage
  • L-BOXX 102
  • 1/2 insert L-BOXX pour batterie et chargeur
  • 1/2 insert L-BOXX pour outil
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop