Clé à chocs sans fil GSB 12V-15

Réf.: 06019B690K
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
    Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06019B690K
    EAN / GTIN 4059952563923
    Réf. fabricant 06019B690K
    Article hors catalogue L00590 1243

    Description

    Description:

    • Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 12V-15, la perceuse/Visseuse sans fil GSB 12V-15 Professional avec fonction de perceuse à percussion offre un équilibre entre la puissance et la taille dans la classe 12 volts de Bosch
    • Avec un couple dur de 30 Nm et 0-1,300 tr/min, le perceuse visseuse offre une combinaison idéale de puissance et de petite taille
    • Sa conception compacte permet une manipulation optimale et est idéale pour les travaux en hauteur et dans les espaces restreints
    • La protection de la cellule électronique de la vis de perçage permet d'éviter les surcharges, les surchauffes et les décharges importantes
    • La fonction de perçage à percussion de cet outil puissant est conçue pour le perçage dans le bois d'un diamètre maximal de 19 mm, dans l'acier et la maçonnerie jusqu'à 10 mm et pour les diamètres de vis jusqu'à 7 mm
    • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 12 V
    • Le GSB 12V-15 Professional est également doté de 2 rapports, du verrouillage automatique, de l'indicateur de niveau de charge, de la protection électronique du moteur et de la technologie lithium-ion

    Caractéristique(s):

    • Capacité de la batterie : 2.0 Ah
    • Tension de la batterie : 12.0 V
    • Type de batterie : Lithium-Ion
    • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1 / 10 mm
    • Ø de perçage bois, max. : 19 mm
    • Ø de perçage maçonnerie, max. Ø de perçage acier, max. : 10 mm
    • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 15/30/- Nm
    • Niveaux de couple : 20+1
    • Plage de serrage, max : 10.0 mm
    • Plage de serrage, min. vitesse) : 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
    • vitesse de frappe, max : 19500 bpm
    • Ø de la vis, max : 7 mm
    • valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
    • valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1. 5 m/s²
    • Valeur d'émission de vibrations ah [vis] : 1.5 m/s²
    • Incertitude K [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
    • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 10.5 m/s²
    • Incertitude K [vis] : 2.5 m/s²

    Livraison:

    • 2 x batterie GBA 12V 2.0Ah
    • Chargeur GAL 12V-20 Professional
    • Set d'embouts 25 pcs.
    • Pochette à outils Bosch Professional 12V

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier