• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs rotative sans fil GDR 12V-105, avec 2 x 2,0 Ah Li-Ion batterie, L-BOXX

Réf.: 06019A6977
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019A6977
EAN / GTIN 3165140727440
Réf. fabricant 06019A6977
Article hors catalogue L00590 99

Description

Description:

  • Clé à chocs rotative sans fil GDR 12V-105, la clé à chocs rotative sans fil GDR 12V-105 Professional est la clé à chocs rotative sans fil la plus compacte de la catégorie 12 volts de Bosch
  • Sa conception compacte permet de travailler sans effort dans les zones difficiles d'accès et au-dessus de la tête
  • De plus, le moteur offre un couple puissant de 105 Nm, ce qui rend le outil électrique adapté à la plupart des applications de clé à chocs rotative sans fil courantes
  • Pour une progression rapide du travail, l'appareil offre des vitesses élevées jusqu'à 2,600 tr/min
  • Ce outil électrique est conçu pour fonctionner avec des boulons de diamètre M 4 à M 12
  • Il est compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 12 V
  • Le professionnel GDR 12V-105 dispose également d'un pile

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Couple, max : 105 Nm
  • Vitesse de rotation à vide (1ère étape) : 0-2600 min-1
  • Vitesse de rotation à vide : 0-2600 tr/min
  • Vitesse de frappe : 0-3100 bpm
  • Ø de la vis : M 4 - M 12
  • Capacité de l'outil : 1/4'' hexagonal Uni

Livraison:

  • L-BOXX 102
  • 2 x batterie GBA 12V 2.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 insert L-BOXX pour accessoires
  • 1/2 insert L-BOXX pour appareil et chargeur

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier