Clé à chocs rotative sans fil GDR 12V-105, version Solo

Réf.: 06019A6901
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
    Type de produit Boulonneuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06019A6901
    EAN / GTIN 3165140547956
    Réf. fabricant 06019A6901
    Article hors catalogue L00590 1137

    Description

    Description:

    • Clé à chocs rotative sans fil GDR 12V-105, la clé à chocs rotative sans fil GDR 12V-105 Professional est la clé à chocs rotative sans fil la plus compacte de la catégorie 12 volts de Bosch
    • Sa conception compacte permet de travailler sans effort dans les zones difficiles d'accès et au-dessus de la tête
    • De plus, le moteur offre un couple puissant de 105 Nm, ce qui rend le outil électrique adapté à la plupart des applications de clé à chocs rotative sans fil courantes
    • Pour une progression rapide du travail, l'appareil offre des vitesses élevées jusqu'à 2,600 tr/min
    • Ce outil électrique est conçu pour fonctionner avec des boulons de diamètre M 4 à M 12
    • Il est compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 12 V
    • Le professionnel GDR 12V-105 dispose également d'un pile

    Caractéristique(s):

    • Tension de la batterie : 12.0 V
    • Couple de rotation, max : 105 Nm
    • Poids, batterie incluse : 1.0 kg
    • Vitesse de rotation à vide (1. Vitesse de rotation à vide : 0-2600 min-1
    • Vitesse de rotation à vide : 0-2600 tr/min
    • Vitesse de frappe : 0-3100 bpm
    • Ø de la vis : M 4 - M 12
    • Capacité de l'outil : 1/4'' hexagonal Uni

    Livraison:

    • Carton
    • 1/2 insert L-BOXX pour appareil
    • Sans batterie(s) et sans chargeur

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier