• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aspirateur eau et poussière GAS 20 L SFC

Réf.: 060197B100
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
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 060197B100
EAN / GTIN 4059952628509
Réf. fabricant 060197B100
Article hors catalogue L00590 1552

Description

Description:

  • Aspirateur eau/poussière GAS 20 L SFC
  • L'aspirateur eau/poussière mobile avec nettoyage semi-automatique du filtre
  • Grande puissance d'aspiration grâce à la puissante turbine d'aspiration de 1 200 watts - pour des applications polyvalentes en mode eau et en mode sec
  • Nettoyage facile du filtre grâce au système de nettoyage semi-automatique du filtre
  • Sans fonction de soufflage

Caractéristique(s):

  • Surface de filtration : 2800 cm²
  • Poids : 6.0 kg
  • Max. Puissance d'entrée : 1200 W
  • Max. Vitesse du flux d'air (turbine) : 62 l/s
  • Max. Dépression (turbine) : 215 mbar
  • Puissance d'entrée nominale : 1200 W
  • Classe de poussière aspirateur eau et poussière : L
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 376 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 482 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 440 mm

Livraison:

  • Buse pour gros déchets, 35 mm Ø
  • Buse pour fentes, 35 mm Ø
  • Sac à poussière pour l'élimination
  • 1 x filtre à plis
  • Poignée de régulation d'air
  • Adaptateur universel pour outils électriques
  • 2 x tube d'aspiration, longueur 0.5 m, Ø 35 mm
  • Tube universel 3 m, 38 mm Ø
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier