• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Multi-Cutter sans fil GOP 18V-34, dans le carton

Réf.: 06018G2001
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
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06018G2001
EAN / GTIN 4059952606842
Réf. fabricant 06018G2001
Article hors catalogue L00590 1879

Description

Description:

  • Les outils multifonctions oscillants résolvent des problèmes avec près de 100 accessoires.
  • Différentes tâches nécessitent des couteaux différents.
  • Le remplacement de la lame peut prendre beaucoup de temps.
  • Nous avons développé le GOP 18V-34 Professional avec moteur brushless et notre système de verrouillage à clipser breveté.
  • Vous pouvez changer vos couteaux en quelques secondes et sans aucun autre outil – vous ne risquez pas de perdre votre goupille de montage.
  • Les fortes vibrations des outils oscillants sont très désagréables.
  • Notre système de contrôle des vibrations réduit considérablement les vibrations – 50 % de moins que son prédécesseur – et vous permet de travailler en douceur et de vous fatiguer moins.
  • Grâce à la poignée étroite avec un diamètre de seulement 180 mm, vous avez un contrôle parfait sur votre outil et un confort maximal lors du travail.
  • Nous avons développé cet outil pour un large éventail d'applications.
  • Il est idéal pour la coupe en plongée, la coupe à la taille et le meulage du bois.
  • Vous pouvez également l'utiliser pour couper le PVC ou le métal, enlever le mortier entre les carreaux, ou même gratter les débris.
  • Compatible avec tous les accessoires Starlock et Starlock plus.
  • Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l'alliance multimarque de batteries AMPShare.
  • Protection contre les brûlures aux doigts : Le carter de la boîte de vitesses est bien isolé et vous pouvez changer les lames sans toucher aux accessoires chauds.
  • Vous pouvez utiliser le levier pour changer la lame confortablement avec des gants.
  • Une lumière LED est installée dans l'outil.

Caractéristique(s):

  • Angles d'oscillation gauche et droite : 1,7 °
  • Volume: 3,452 dm3
  • Poids brut : 1,7 kg
  • Poids hors batterie : 1,2 kg
  • Poids net : 1,2 kg
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage avec lame de scie segmentée] : 3,0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage avec lame de scie plongeante] : 3,9 m/s²
  • Incertitude K [scies avec lame de scie segmentée] : 1,5 m/s²
  • Incertitude K [sciage avec lame de scie plongeante] : 1,5 m/s²
  • Régime de ralenti : 20000 min-1
  • Régime de ralenti, jusqu'à : 20000 min-1
  • Largeur de cote : 115 mm
  • Dimension en hauteur : 95 mm
  • Longueur de cote : 316 mm
  • Tension de la batterie : 18,0 V
  • BITURBO : Non

Livraison:

  • Multi-couteau de batterie GOP 18V-34
  • Carton
  • 1 x lame de scie plongeante StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-TEC, Bois + Métal (2 608 662 558)

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier