• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle GWS 30-180 B

Réf.: 06018G0000
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06018G0000
EAN / GTIN 4059952559759
Réf. fabricant 06018G0000
Article hors catalogue L00590 1741

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 30-180 B, La Meuleuse d'angle GWS 30 B Professional permet un enlèvement de matière plus rapide et plus confortable grâce à son moteur très puissant de 2 800 W sans balais
  • Elle offre une puissance maximale, une grande capacité de surcharge, et est synonyme de productivité maximale
  • Le moteur sans balais, sans collecteur ni charbons, permet de réduire l'usure et de minimiser les temps d'arrêt
  • Le GWS 30 B Professional est équipé du KickBack Control et d'un frein pour un arrêt rapide du disque
  • Outre le Vibration Control et un meilleur amortissement des vibrations, cela assure une protection accrue de l'utilisateur
  • Le GWS 30 B Professional est idéal pour le ponçage du métal ou des cordons de soudure et pour le tronçonnage du métal, du béton, des briques et du carrelage
  • La version GWS 30-230 B Professional est compatible avec le système d'aspiration des poussières GDE 230 FC-T Professional de Bosch
  • Les autres caractéristiques d'équipement de la GWS 30 B Professional sont un affichage LED de l'état de l'outil, une protection contre les surcharges, une protection contre le redémarrage et un démarrage en douceur

Caractéristique(s):

  • Poids : 5. 7 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 180 mm
  • Poignée principale : forme ronde
  • Vitesse de rotation à vide : 8500 min-1
  • Puissance nominale : 2800 W
  • Ø du disque : 180 mm
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Tension, électrique : 230 V
  • Brosse boisseau, Ø : 5 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 110 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 150 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 530 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier