• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle GWS 27-230 JR

Réf.: 06018C7300
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
Référence article 06018C7300
EAN / GTIN 4053423252521
Réf. fabricant 06018C7300

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 27-230 JR, Trouver une meuleuse d'angle conviviale et confortable tout en étant puissante peut être un défi
  • La GWS 27-230 JR Professional effectue les travaux difficiles plus rapidement grâce à sa puissance élevée
  • Son puissant moteur de 2. 700 W assure une plus grande efficacité en enlevant plus de matière en moins de temps
  • La poignée principale assure un maniement confortable et peut être tournée de 90° par simple pression sur un bouton
  • Tu as ainsi toujours la prise parfaite - que ce soit pour le ponçage ou le tronçonnage
  • La fonction de blocage garantit, que l'outil ne démarre que lorsque la poignée principale est complètement tournée à 90° et enclenchée par un ″clic″
  • En outre, le GWS 27-230 JR Professional est équipé du KickBack Control et du Vibration Control
  • Le GWS 27-230 JR Professional est l'outil de choix pour le ponçage et le tronçonnage du métal, la pierre et le carrelage
  • Il offre une protection contre le redémarrage, un démarrage en douceur et un système pratique, capot sans clé pour les applications de ponçage
  • Compatible avec le capot d'aspiration GDE 230 FC-T Professional
  • Carton
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Capot de protection à réglage rapide
  • Bride de fixation
  • Ecrou de serrage
  • Clé à deux trous

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie: 2700 W
  • Dimension largeur: 190 mm
  • Dimension hauteur: 140 mm
  • Dimension longueur: 600 mm
  • Vitesse de ralenti assignée: 6500 min-1
  • Alésage, Ø: 22.2 mm
  • Poids brut: 7,975 kg
  • Poids: 6.3 kg
  • Poignée principale: Poignée en D
  • Vitesse de rotation à vide: 5200 - 6500 min-1
  • Vitesse à vide, jusqu'à: 6500 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, de: 5200 min-1
  • Poids net: 5,519 kg
  • Ø du disque: 230 mm
  • Filetage de la broche de ponçage: M14
  • Meule boisseau, Ø: 110 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [Ponçage de surface (ébauche): 6.5 m/s²
  • Valeur d'émission vibratoire ah [Ponçage avec feuille abrasive]: 4.5 m/s²
  • Appareils de service: D
  • Tension, électrique: 230 V
  • Plage de tension: 220 - 240 V
  • Plage de tension, jusqu'à: 240 V
  • Plage de tension, de: 220 V
  • Brosse boisseau, Ø: 100 mm
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)]: 1.5 m/s²
  • Incertitude K [Ponçage avec feuille abrasive]: 1.5 m/s²
  • Volume: 15,96 dm3
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier