Meuleuse d'angle GWS 27-180 JR

Réf.: 06018C6300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06018C6300
EAN / GTIN 4053423252484
Réf. fabricant 06018C6300
Article hors catalogue L00590 2253

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 27-180 JR, Trouver une meuleuse d'angle conviviale et confortable tout en étant puissante peut être un défi
  • La GWS 27-180 JR Professional effectue les travaux difficiles plus rapidement grâce à sa puissance élevée
  • Son puissant moteur de 2. 700 W assure une plus grande efficacité en enlevant plus de matière en moins de temps
  • La poignée principale assure un maniement confortable et peut être tournée de 90° par simple pression sur un bouton
  • Tu as ainsi toujours la prise parfaite - que ce soit pour le meulage ou le tronçonnage
  • La fonction de verrouillage garantit que l'outil ne démarre pas, lorsque la poignée principale est complètement tournée de 90° et enclenchée avec un ″clic″
  • En outre, le GWS 27-180 JR Professional est équipé du KickBack Control et du Vibration Control
  • Le GWS 27-180 JR Professional est l'outil de choix pour le ponçage et le tronçonnage du métal, pierre et carrelage
  • Il offre une protection contre le redémarrage, un démarrage en douceur et un capot sans clé pratique pour les applications de ponçage
  • Carton
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Capot de protection à réglage rapide
  • Bride de fixation
  • Ecrou de serrage
  • Clé à deux trous

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie: 2700 W
  • Dimension largeur: 195 mm
  • Dimension hauteur: 140 mm
  • Dimension longueur: 605 mm
  • Vitesse de ralenti assignée: 8500 min-1
  • Alésage, Ø: 22.2 mm
  • Poids brut: 7,902 kg
  • Poids: 6.1 kg
  • Poignée principale: Poignée en D
  • Vitesse de rotation à vide: 6900 - 8500 min-1
  • Vitesse à vide, jusqu'à: 8500 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, de: 6900 min-1
  • Poids net: 5,832 kg
  • Ø du disque: 180 mm
  • Filetage de la broche de ponçage: M14
  • Meule boisseau, Ø: 110 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [Ponçage de surface (ébauche): 6.5 m/s²
  • Valeur d'émission vibratoire ah [Ponçage avec feuille abrasive]: 4.5 m/s²
  • Appareils de service: D
  • Tension, électrique: 230 V
  • Plage de tension: 220 - 240 V
  • Plage de tension, jusqu'à: 240 V
  • Plage de tension, de: 220 V
  • Brosse boisseau, Ø: 100 mm
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)]: 1.5 m/s²
  • Incertitude K [Ponçage avec feuille abrasive]: 1.5 m/s²
  • Volume: 16,517 dm3
  • X-LOCK: Nein

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier