Meuleuse d'angle GWS 24-230 LVI BOSCH

Réf.: 06018C3100
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06018C3100
EAN / GTIN 4059952556062
Réf. fabricant 06018C3100
Article hors catalogue L00590 1544

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 24-230 P, le GWS 24-230 P Professional est une meuleuse angulaire solide de 230 mm avec interrupteur de protection pour une protection accrue de l'utilisateur
  • Un puissant moteur de 2,400 W fournit une puissance d'enlèvement élevée pour des résultats de coupe et de meulage solides
  • La protection de l'utilisateur est prioritaire, de sorte que l'interrupteur de protection éteint l'appareil lorsqu'il est relâché
  • Grâce à un fonctionnement amélioré du moteur et à une poignée supplémentaire anti-vibrations, les vibrations ont été considérablement réduites
  • Ce Meuleuse d'angle est adapté au meulage de métal, à la séparation du béton et de la pierre, et à une utilisation dans de nombreux autres matériaux
  • Il est compatible avec le capot d'aspiration Bosch GDE 230 FC-S

Caractéristique(s):

  • Poids : 5. 7 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 180 mm
  • Poignée principale : poignée bâton
  • Vitesse de rotation à vide : 8500 min-1
  • Puissance nominale : 2400 W
  • Commutateur : PROtection Switch
  • Ø du disque : 180 mm
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 6. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 2.5 m/s²
  • Meule boisseau, Ø : 140 mm
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 193 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 138 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 473 mm

Livraison:

  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Carton
  • Protection de couvercle
  • Poignée supplémentaire