• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Meuleuse d'angle GWS 20-230 P

Réf.: 06018C1103
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06018C1103
EAN / GTIN 4059952546698
Réf. fabricant 06018C1103
Article hors catalogue L00590 1595
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 20-230 P
  • La Meuleuse d'angle GWS 20-230 P Professional allie un design compact et léger à un interrupteur PROtection pour une protection accrue de l'utilisateur pendant le travail
  • Son nouveau moteur de 2.000 W garantit une puissance d'enlèvement élevée et permet d'obtenir plus facilement des résultats importants
  • Grâce à un échauffement global réduit du système moteur et à un meilleur contact entre le moteur et les charbons, la GWS 20-230 P offre une durée de vie nettement plus longue
  • Lorsque l'interrupteur PROtection est relâché, la Meuleuse d'angle s'arrête automatiquement, ce qui assure une meilleure protection de l'utilisateur
  • Cette Meuleuse d'angle est idéale pour les travaux de tronçonnage les plus divers, aussi bien dans le métal que dans la pierre
  • Elle est compatible avec la hotte d'aspiration GDE 230 FC-S Bosch
  • Inclus dans la livraison: Carter de protection , poignée supplémentaire , clé à deux ergots , bride de fixation , écrou de serrage

Caractéristique(s):

  • Poids : 5.5 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 230 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 6500 min-1
  • Puissance nominale : 2000 W
  • Ø du disque : 230 mm
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 5.5 m/s²
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage avec feuille abrasive] : 2. 5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Brosse boisseau, Ø : 100 mm
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 240 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 140 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 500 mm

Livraison:

  • Protection de couvercle
  • Poignée supplémentaire
  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier