Ponceuse pour cloisons sèches GTR 55-225

Réf.: 06017D4000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 06017D4000
Copier
EAN / GTIN 4059952616605
Copier
Réf. fabricant 06017D4000
Copier
Article hors catalogue L00590 1557
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Ponceuse pour cloisons sèches GTR 55-225
  • La GTR 55-225 Professional a été conçue pour une plus grande efficacité dans la construction à sec et est le partenaire fiable pour les gros travaux d'aménagement intérieur
  • Cette ponceuse pour cloisons sèches est dotée d'une tête de ponçage ultra flexible brevetée qui permet de se déplacer sans effort sur les murs et les plafonds et réduit le risque d'endommager les surfaces
  • Sa fonction intégrée d'aspiration au plafond minimise la fatigue lors des applications prolongées, car le poids ressenti de l'outil est considérablement réduit par la force d'aspiration du vide créé
  • La GTR 55-225 est également équipée d'une poignée supplémentaire ergonomique en forme de L, qui assure un confort maximal et réduit encore la fatigue lors du ponçage dans des positions inconfortables
  • Pour les plaquistes, les plâtriers, les peintres et les artisans de l'aménagement intérieur qui effectuent des travaux de ponçage importants sur les murs et les plafonds ou des préparations de surface

Caractéristique(s):

  • Poids : 4.8 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 340 - 910 tr/min
  • Puissance nominale : 550 W
  • Diamètre de la lame de ponçage : 225 mm
  • Diamètre du plateau de ponçage : 215 mm
  • Type de plateau de ponçage : un plateau de ponçage et plateau de ponçage mi-dur
  • Dureté du plateau d'appui : tendre
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 250 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 210 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 1730 mm

Livraison:

  • Coffret de bricolage
  • 1 x jeu de plateaux de ponçage tendres (plateau d'appui et disque intermédiaire), 215 mm
  • 3 x clips de câble (vendus séparément en pack de 3 : ET n° 1 619 PB6 088)
  • 1 x feuille abrasive M480, Best for Wood + Paint, 180 (vendue séparément en pack de 25 : 2 608 900 711)