Meuleuse angulaire GWS 17-150 PS Professional

Réf.: 06017D1600
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06017D1600
EAN / GTIN 4059952576718
Réf. fabricant 06017D1600
Article hors catalogue L00590 1669

Description

Description:

  • GWS 17-150 PS
  • Le nouvel interrupteur PROtection de la GWS 17-150 PS Professional assure un confort optimal lors du travail grâce à la conception ergonomique et fine de la poignée
  • Il garantit une protection élevée de l'utilisateur grâce à l'arrêt immédiat de l'appareil lorsque l'interrupteur est relâché
  • Haute performance et robustesse pour une productivité maximale
  • et meilleure protection contre la poussière grâce aux fentes d'aération à l'arrière de l'outil
  • Avec KickBack Control
  • protection contre le redémarrage
  • présélection de la vitesse et poignée latérale avec Vibration Control
  • Le ponçage du métal et des cordons de soudure ainsi que le tronçonnage du métal
  • du béton
  • des briques et du carrelage sont les domaines d'application de la GWS 17-150 PS Professional
  • La petite meuleuse d'angle dispose d'une vitesse de rotation constante
  • d'un démarrage en douceur et d'une protection contre les surcharges

Caractéristique(s):

  • Trou, Ø : 22.2 mm
  • Poids : 2.4 kg
  • Poignée principale : poignée bâton
  • Vitesse de rotation à vide : 2400 - 9700 min-1
  • Puissance nominale : 1700 W
  • Ø du disque : 150 mm
  • Filetage de la broche porte-meule : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [meulage de surface (ébauche)] : 4. 6 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 3.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Plage de tension : 220 - 240 V
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 279 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 108 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 326 mm

Livraison:

  • Carton
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Capot de protection
  • Capot de protection métallique clipsable
  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Filtre à poussière
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier