Meuleuse d'angle GWS 17-150 S

Réf.: 06017D0600
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
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06017D0600
    EAN / GTIN 4059952576633
    Réf. fabricant 06017D0600
    Article hors catalogue L00590 1686

    Description

    Description:

    • Meuleuse d'angle GWS 17-150 S
    • Pour une productivité maximale, la GWS 17-150 S Professional offre une puissance élevée, une capacité de surcharge et une meilleure protection contre la poussière grâce à des fentes d'aération à l'arrière de l'outil
    • Sa circonférence de poignée nettement plus petite assure un confort nettement plus grand lors du travail du métal
    • Ses caractéristiques telles que le KickBack Control, la protection contre le redémarrage et une poignée latérale avec Vibration Control sont fondamentales pour une protection élevée de l'utilisateur
    • La GWS 17-150 S Professional maîtrise toutes les tâches lorsqu'il s'agit de poncer le métal ou les cordons de soudure et de découper le métal, le béton, la maçonnerie et le carrelage
    • La petite Meuleuse d'angle dispose d'une présélection de la vitesse, d'une vitesse constante, d'un démarrage en douceur et d'une protection contre les surcharges

    Caractéristique(s):

    • Trou, Ø : 22.2 mm
    • Poids : 2.2 kg
    • Poignée principale : poignée bâton
    • Vitesse de rotation à vide : 2400 - 9700 min-1
    • Puissance nominale : 1700 W
    • Ø du disque : 150 mm
    • Filetage de la broche porte-meule : M14
    • Valeur d'émission vibratoire ah [meulage de surface (ébauche)] : 8. 0 m/s²
    • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 3.5 m/s²
    • Tension, électrique : 230 V
    • Plage de tension : 220 - 240 V
    • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
    • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 280 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 108 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 327 mm

    Livraison:

    • Poignée supplémentaire Vibration Control
    • Capot de protection
    • Capot de séparation clipsable en métal
    • Filtre à poussière
    • Clé à deux trous
    • Bride de réception
    • Ecrou de serrage
    • Carton
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier