• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle GWS 17-125

Réf.: 06017D0200
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06017D0200
EAN / GTIN 4059952576527
Réf. fabricant 06017D0200
Article hors catalogue L00590 1661

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 17-125
  • La GWS 17-125 Professional convainc par sa puissance élevée, sa capacité de surcharge et une meilleure protection contre la poussière grâce à des fentes d'aération avec filtres à poussière amovibles à l'arrière de l'outil et assure donc une productivité maximale lors du travail du métal
  • La petite Meuleuse d'angle avec son puissant moteur de 1.700 watts offre plus de confort grâce à sa poignée nettement plus petite
  • Elle dispose également du KickBack Control, d'une protection contre le redémarrage et d'une poignée latérale avec Vibration Control pour une protection élevée de l'utilisateur
  • Le GWS 17-125 Professional ponce le métal ou les cordons de soudure et coupe le métal, le béton, la maçonnerie et le carrelage
  • Elle est compatible avec les systèmes d'aspiration des poussières GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • Cette petite Meuleuse d'angle se caractérise également par une vitesse de rotation constante, un démarrage en douceur et une protection contre les surcharges

Caractéristique(s):

  • Trou, Ø : 22.2 mm
  • Poids : 2.2 kg
  • Poignée principale : poignée bâton
  • Vitesse de rotation à vide : 11500 min-1
  • Puissance nominale : 1700 W
  • Ø du disque : 125 mm
  • Filetage de la broche de meulage : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [meulage de surface (ébauche)] : 5. 2 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 2.4 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Plage de tension : 220 - 240 V
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 265 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 108 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 327 mm

Livraison:

  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Capot de protection
  • Capot de séparation clipsable en métal
  • Filtre à poussière
  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier