• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse pour béton GBR 15 CAG

Réf.: 0601776001
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601776001
EAN / GTIN 3165140743389
Réf. fabricant 0601776001
Article hors catalogue L00610 23

Description

Description:

  • Meuleuse à béton GBR 15 CAG, la meuleuse à béton GBR 15 CAG Professional est une meuleuse à béton haute performance pour le meulage bord à bord
  • Le puissant moteur de 1,500 W garantit une progression de travail élevée, même sous charge
  • La surface de préhension ergonomique et le faible poids de l'outil garantissent une manipulation confortable
  • Cette meuleuse à béton est également dotée d'un capot de protection amovible pour la protection contre la poussière lors du meulage à proximité des bords
  • Ce outil électrique est destiné au meulage du béton
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
  • Le GBR 15 CAG Professional fonctionne à 1 9,000 tr/min et a des fonctions telles que la vitesse constante, la protection au redémarrage et le démarrage en douceur

Caractéristique(s):

  • Poids : 2.6 kg
  • Poignée principale : étrier (pivotant)
  • Vitesse de rotation à vide : 9300 min-1
  • Puissance nominale : 1500 W
  • Diamètre du disque : 125 mm
  • Filetage de la broche de meulage : M14
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébauche)] : 4. 5 m/s²
  • Plage de tension : 220 - 240 V
  • Meule boisseau, Ø : 125 mm
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 256 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 200 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 370 mm

Livraison:

  • 1 x meule boisseau diamantée, 125 mm
  • 3 x couronnes de brosses de rechange
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil GBR 15 CAG
  • L-BOXX 238
  • Clé à deux trous coudée
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier