• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie circulaire sans fil GKS 18V-57-2

Réf.: 06016C1201
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06016C1201
EAN / GTIN 4059952610610
Réf. fabricant 06016C1201
Article hors catalogue L00590 1638

Description

Description:

  • Scie circulaire sans fil GKS 18V-57-2, La Scie circulaire sans fil compacte GKS 18V 57-2 Professional - avec lame de scie à droite - fournit une puissance impressionnante grâce à son puissant moteur sans balais
  • La lame de scie de 165 mm permet une profondeur de coupe de 57 mm à 90° et a été optimisée pour un travail sans fil, ce qui garantit à la fois une progression de coupe rapide et une autonomie maximale de la batterie
  • Elle est équipée d'un embout d'aspiration pivotant à 360°, compatible avec le système Click&Clean
  • Cela favorise une grande efficacité d'aspiration des poussières et garantit à l'utilisateur une meilleure protection de sa santé
  • La GKS 18V 57-2 Professional est adaptée au sciage du bois et des matériaux composites à base de bois
  • Elle est compatible avec le système 18V Bosch Professional
  • Pour une puissance maximale, utiliser le ProCORE ≥ 5,5 Ah
  • Elle est équipée d'un système de freinage rapide, d'une fonction de soufflage de poussière, d'une lumière LED, d'une poignée avant pour un contrôle parfait et d'un blocage de l'arbre
  • Elle offre en outre la possibilité de fixer un crochet à lattes séparé

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Compatible avec le guide-chaîne : non
  • Poids sans batterie : 2.8 kg
  • Poids avec batterie : 3.2 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 5000 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 41 mm
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 57 mm
  • Diamètre d'alésage de la lame : 20 mm
  • Diamètre de la lame : 165 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil
  • Butée parallèle
  • 1 x lame de scie circulaire, Standard for Wood, 165 x 1.5/1.0 x 20 mm, 24
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier