• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Scie circulaire sur batterie GKS 18V-57-2 L, L-BOXX 238

Réf.: 06016C1102
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06016C1102
EAN / GTIN 4059952648422
Réf. fabricant 06016C1102

Description

Description:

  • La scie circulaire sans fil compacte GKS 18V 57-2 L Professional - avec lame à gauche - fournit une puissance impressionnante grâce à son puissant moteur sans balais.
  • La lame de scie de 165 mm permet une profondeur de coupe de 57 mm pour des coupes à 90° et a été optimisée pour un travail sans fil, ce qui garantit à la fois une progression de coupe rapide et une autonomie maximale de la batterie.
  • Elle est équipée d'un raccord d'aspiration pivotant à 360°, compatible avec le système Click&Clean.
  • Cela favorise une grande efficacité d'aspiration des poussières et garantit à l'utilisateur une meilleure protection de sa santé.
  • La GKS 18V 57-2 L Professional est adaptée au sciage du bois et des matériaux composites à base de bois.
  • Elle est compatible avec le système 18V Bosch Professional.
  • Pour une puissance maximale, utiliser la ProCORE ≥ 5,5 Ah.
  • Elle est équipée d'un système de freinage rapide, d'une fonction de soufflage de poussière, d'une lumière LED, d'une poignée avant pour un contrôle parfait et d'un blocage de l'arbre.
  • En outre, elle offre la possibilité de fixer un crochet de latte séparé.

Caractéristique(s):

  • Longueur de coupe max. Capacité de coupe dans le bois (45°): 41 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage du bois]: 2.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois]: 1.5 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • 1 x lame de scie circulaire, Standard for Wood, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24 (2 608 842 861)
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil (1 600 A02 F4V)
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 2 x batterie ProCORE18V 5. 5Ah (1 600 A02 149)
  • 1 x guide parallèle (2 608 000 822)

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier