• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie sabre sans fil GSA 18V-28

Réf.: 06016C0000
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06016C0000
EAN / GTIN 4059952581439
Réf. fabricant 06016C0000
Article hors catalogue L00590 1709

Description

Description:

  • Scie sabre sans fil GSA 18V-28, Grâce à la nouvelle technologie BITURBO Brushless, la GSA 18V-28 offre une puissance de coupe maximale sans fil, équivalente à celle d'une scie sabre filaire de 1 100 W
  • La fonction d'encliquetage sans outil permet d'insérer et de retirer facilement la lame de scie d'une seule main
  • La GSA 18V-28 offre un excellent rapport puissance/poids, ce qui rend le travail plus facile et moins fatigant dans toutes les positions
  • La GSA 18V-28 est idéale pour les travaux de démolition sur différents matériaux comme le métal, le bois, le plastique et les matériaux isolants
  • Elle est compatible avec le système 18V de Bosch Professional
  • La GSA 18V-28 a une conception parfaite pour les coupes près des murs, effectuées par le haut
  • Son design ergonomique comprend une poignée supérieure incurvée qui permet plusieurs positions de prise en main
  • Le nombre de courses se règle facilement et en continu à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt
  • La scie sabre est équipée d'un crochet de suspension qui permet de suspendre l'outil de manière équilibrée

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 3.2 kg
  • Longueurs de course : 28 mm
  • Vitesse de course (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 2900 min-1
  • Profondeur de coupe dans le bois : 230 mm
  • Profondeur de coupe dans les profilés et tubes métalliques : 150 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 23.1 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Carton
  • 1 x lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for Wood (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 654 403)
  • 1 x lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for Metal (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 654 416)

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier