• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie circulaire sans fil GKS 18V-70 L, 2 x batterie ProCORE18V 5.5Ah

Réf.: 06016B9002
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06016B9002
EAN / GTIN 4059952577951
Réf. fabricant 06016B9002

Description

Description:

  • Scie circulaire sans fil GKS 18V-70 L
  • La GKS 18V-70 L Professional avec sa lame à gauche offre une flexibilité sans fil et la puissance d'un appareil à câble
  • Grâce à la technologie BITURBO Brushless
  • cette scie circulaire sans fil offre une bonne puissance de coupe
  • équivalente à celle d'une scie circulaire filaire de 1 800 W
  • Pour un excellent contrôle dans toutes les positions de coupe
  • elle possède une poignée supplémentaire ergonomique optimale
  • Avec sa lame de scie de 190 mm située à gauche
  • la GKS 18V-70 L offre une profondeur de coupe de 70 mm pour les coupes à 90°
  • La GKS 18V-70 L est adaptée au sciage du bois ou des matériaux composites à base de bois
  • Elle est équipée d'un raccord d'aspiration intégré
  • pivotant à 360°
  • compatible avec le système Click&Clean et les sacs à poussière
  • En outre
  • cette scie circulaire est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional
  • Pour une puissance maximale
  • utiliser le ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Cette scie circulaire sans fil est équipée d'un système de freinage rapide
  • d'une protection contre les surcharges et le redémarrage
  • d'un blocage de l'arbre et d'un éclairage LED
  • En outre
  • elle offre la possibilité de fixer un crochet de lattage séparé 1 x lame de scie circulaire
  • Standard for Wood
  • 190 x 30 x 1,6 mm
  • guide parallèle
  • L-BOXX 238
  • 2 x batterie ProCORE18V 5

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Compatible avec le rail de guidage : non
  • Poids sans batterie : 4.1 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 5000 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 49 mm
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 70 mm
  • Diamètre d'alésage de la lame : 30 mm
  • Diamètre de la lame : 190 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 1 x lame de scie circulaire, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm
  • Butée parallèle
  • L-BOXX 238
  • 2 x batterie ProCORE18V 5.5Ah
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier