• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie circulaire sans fil GKM 18V-50

Réf.: 06016B8001
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06016B8001
EAN / GTIN 4059952548333
Réf. fabricant 06016B8001
Article hors catalogue L00590 1702

Description

Description:

  • Scie circulaire sans fil GKM 18V-50
  • La scie circulaire à métaux GKM 18V-50 Professional permet un travail rapide et des coupes précises
  • Parmi les autres avantages
  • on peut citer un travail pratiquement sans étincelles grâce à un collecteur de copeaux intégré et robuste avec une trappe facile à ouvrir pour le vider
  • L'affichage des lignes de coupe
  • la fenêtre de visualisation et la lumière LED intégrée garantissent une vision sans ombre et des coupes précises
  • Grâce à une poignée optimisée pour un sciage facile dans de nombreuses positions
  • elle peut être manipulée de manière ergonomique et sans fatigue
  • La GKM 18V-50 Professional est la spécialiste du sciage rapide et précis du métal
  • en particulier des passages de câbles ou des tiges filetées et de l'acier
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional
  • La GKM 18V-50 Professional est équipée d'un crochet de sciage et d'une lame de scie spéciale ″Standard for Steel″
  • optimisée pour une performance maximale de la batterie pour les scies sans fil

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Compatible avec le rail de guidage : non
  • Poids sans batterie : 2.2 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 4250 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le métal (90°) : 50 mm
  • Diamètre d'alésage de la lame : 20 mm
  • Diamètre de la lame : 136 mm

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • 1 x lame de scie circulaire, Standard for Steel, 136 x 1.6/1.2 x 20 mm, 30
  • Butée parallèle

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier