• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie circulaire à batterie BITURBO GKS 18V-68 GC

Réf.: 06016B5130
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06016B5130
EAN / GTIN 3165140931854
Réf. fabricant 06016B5130
Article hors catalogue L00590 1222

Description

Description:

  • Scie circulaire à batterie GKS 18V-68 GC BITURBO, hautes performances – la Scie circulaire GKS 18V-68 GC professionnelle offre une flexibilité sans fil avec les performances d'un scie filaire
  • Cet outil puissant EN BITURBO avec moteur sans balais offre une puissance exceptionnelle équivalente à une scie filaire de 1,800 W, tout en offrant une manœuvrabilité totale et une liberté sans fil
  • Grâce à l'excellente ergonomie du scie et à une poignée supplémentaire innovante, un contrôle idéal de l'outil est possible dans toutes les positions de coupe
  • Doté d'un réglage de profondeur confortable et intuitif, cet outil est facile à utiliser lors de la coupe
  • Le scie est parfait pour une utilisation avec le bois et les composites bois
  • Ce scie peut être utilisé avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch, avec des sacs, avec le module de connectivité GCY 42 et avec les rails de guidage FSN
  • Le scie s'adapte également sur les rails de guidage de Festool Makita et Mafell
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18 V
  • Pour une puissance maximale: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Le GKS 18V-68 GC Professional dispose d'une interface utilisateur qui permet des réglages de vitesse individuels via un smartphone
  • Il est également équipé d'un frein rapide, d'un mode ECO pour des durées de fonctionnement jusqu'à 30 % plus longues, d'une protection contre les surcharges et les redémarrages, d'un verrou de broche et d'une buse d'aspiration pouvant être tournée de 360°

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 5.5 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Compatible avec le rail de guidage : oui
  • Poids sans batterie : 4.3 kg
  • Poids avec batterie : 5.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 2500 - 5000 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 50 mm
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 68 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [] : 2.5 m/s²

Livraison:

  • 2 x batterie ProCORE18V 5.5Ah
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • L-BOXX 238
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil
  • Butée parallèle
  • 1 x lame de scie circulaire, Expert for Wood, 190 x 30 x 1.5 mm