• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-bordure de batterie GKF 12V-8, version Solo

Réf.: 06016B0002
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06016B0002
EAN / GTIN 3165140909792
Réf. fabricant 06016B0002
Article hors catalogue L00590 847

Description

Description:

  • La pince coupante oblique sans fil GKF 12V-8 GKF 12V-8 Professional est la première dans le segment professionnel 12 volts au monde et se caractérise par une conception unique pour un guidage parfait des outils
  • Sa conception innovante, son faible poids et son centre de gravité idéal garantissent une manipulation confortable et ergonomique
  • Le moteur sans balais et le système 12 V de la découpeuse de bordure rendent possible un boîtier compact
  • Le outil électrique sans fil garantit une manœuvrabilité, un confort et une flexibilité maximum lors du fraisage
  • Ce outil électrique est adapté au fraisage du bois et du plastique
  • Compatible avec tous les outils et chargeurs 12V Bosch Professional,
  • En outre, le GKF 12V-8 Professional offre des fonctions telles que le réglage rapide de la profondeur macro, le réglage fin, une profondeur de coupe détectable et un verrouillage de broche

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids sans batterie : 1.1 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 13000 min-1
  • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 252 mm

Livraison:

  • Pince de serrage avec écrou 8 mm
  • Clé à fourche 17 mm
  • Carton
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier