• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Batterie scie sabre GSA 18 V-32, version Solo

Réf.: 06016A8108
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06016A8108
EAN / GTIN 3165140951777
Réf. fabricant 06016A8108
Article hors catalogue L00590 1139

Description

Description:

  • Scie à batterie GSA 18V-32, hautes performances et fonctionnement sans effort: la scie à batterie GSA 18V-32 Professional offre la combinaison idéale de performances impressionnantes et de confort de manipulation
  • Sa poignée ergonomique unique et son interrupteur extra-long garantissent un meilleur contrôle lors de travaux difficiles sur la tête ou dans des espaces confinés
  • Équipée d'un moteur sans balais, cette scie sabre offre les performances d'une machine câblée, mais avec une liberté sans fil
  • En outre, il fonctionne très peu de vibrations et garantit ainsi un travail sans fatigue
  • Le GSA 18V-32 Professional est idéal pour scier du bois, du métal et du plastique, ainsi que des matériaux composites bois et isolants
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional,
  • Le GSA 18V-32 Professional est également équipé d'un double éclairage LED, d'une vitesse constante, d'une course de rotation, d'une présélection de vitesse, d'un changement de lame de scie SDS sans outil, Un crochet de suspension, une vitesse variable et un contrôle des vibrations

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 3.5 kg
  • Longueurs de course : 32 mm
  • Vitesse de course (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 1,5 mm. Vitesse : 0 - 2500 min-1
  • Profondeur de coupe dans le bois : 230 mm
  • Profondeur de coupe dans les profilés et tubes métalliques : 175 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 13.0 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 2.0 m/s²

Livraison:

  • Carton
  • 1 x lame de scie sabre S 1110 VF, Heavy for Wood + Metal (vendue séparément en pack de 5 : 2 608 657 610)
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier