Scie circulaire à batterie GKS 18V-57 G, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06016A2101
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
    Type de produit Scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06016A2101
    EAN / GTIN 3165140781374
    Réf. fabricant 06016A2101
    Article hors catalogue L00590 1898

    Description

    Description:

    • Scie circulaire sans fil GKS 18V-57 G, robuste et précise: la Scie circulaire sans fil GKS 18V-57 G Professional compatible avec les systèmes de rails de guidage communs pour des coupes puissantes jusqu'à 57 mm
    • Leur puissant moteur fournit suffisamment de puissance pour les coupes profondes dans une large gamme d'applications qui nécessitent une force de sciage élevée
    • La Scie circulaire sans fil est compatible avec le système de rail de guidage Bosch pour un sciage précis, ainsi qu'avec les systèmes de rail de guidage de Mafell, Festool et Makita
    • Il est doté d'un frein moteur rapide qui arrête immédiatement la lame de scie pour une meilleure protection de l'utilisateur
    • Le GKS 18V-57 G Professional scie le bois massif et les matériaux en bois tels que les panneaux OSB, les contreplaqués ou le MDF
    • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18 V
    • En outre, le GKS 18V-57 G Professional est équipé d'un éclairage à LED, d'un ventilateur, d'une buse d'aspiration, d'un démarrage en douceur, d'un verrou de broche et d'une plaque de base en acier estampé

    Caractéristique(s):

    • Tension de la batterie : 18.0 V
    • Compatible avec le guide-chaîne : oui
    • Poids avec batterie : 4.1 kg
    • Vitesse de rotation à vide : 3400 min-1
    • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 42 mm
    • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 57 mm
    • Diamètre d'alésage de la lame : 20 mm
    • Diamètre de la lame : 165 mm
    • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 1.5 m/s²
    • Incertitude K [] : 2.5 m/s²

    Livraison:

    • L-BOXX 238
    • Insert L-BOXX
    • 1 x lame de scie circulaire, Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36
    • Adaptateur d'aspiration
    • Hexagone interne
    • Butée parallèle
    • Sans batterie(s) et sans chargeur

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier