• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie à immersion GTT 55 GCE, en carton

Réf.: 0601675000
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601675000
EAN / GTIN 3165140607742
Réf. fabricant 0601675000
Article hors catalogue L00590 67

Description

Description:

  • Scie submersible GTT 55 GCE, la scie immergée filaire professionnelle GTT 55 GCE permet des coupes extrêmement précises et propres dans une grande variété de matériaux
  • Grâce à des composants de machine de haute qualité, une lame de scie de précision et un système de rail de guidage adapté, des résultats extrêmement précis sont garantis
  • Le système d'extraction efficace de la poussière du scie et la lame de scie à bruit réduit garantissent un travail confortable, en particulier à l'intérieur
  • En outre, le réglage de vitesse réglable permet de couper dans une large gamme de matériaux
  • Cet outil est adapté aux coupes de taille et de trempage dans le bois, les composites bois, les panneaux et les matériaux de panneau, ainsi que dans l'aluminium et le verre acrylique
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch et les systèmes de rails de guidage Festool, Mafell et Makita de Bosch
  • Le GTT 55 GCE Professional offre également une vitesse constante, une sortie de poussière intégrée, une présélection de vitesse, un verrouillage de broche, une protection contre les surcharges et un démarrage en douceur

Caractéristique(s):

  • Plateau de guidage : 310 x 240 mm
  • Poids : 4. 7 kg
  • Longueur du câble : 4 m
  • Vitesse de rotation à vide : 3600 - 6250 min-1
  • Angle d'inclinaison : -1 - 47 °
  • Puissance nominale : 1400 W
  • Diamètre de perçage de la lame de scie : 20 mm
  • Ø de la lame de scie : 165 mm
  • Profondeur de coupe sans rail de guidage (45°) : 42 mm
  • Profondeur de coupe sans rail de guidage (90°) : 57 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 2. 5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 367 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 231 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 231 mm

Livraison:

  • 1 x lame de scie circulaire, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48
  • clé mâle coudée pour vis à six pans creux
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier