Scie sabre sans fil GSA 18 V-LI, avec 2 x 5,0 Ah Li-Ion batterie, L-BOXX

Réf.: 060164J00B
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 060164J00B
EAN / GTIN 3165140861601
Réf. fabricant 060164J00B
Article hors catalogue L00590 942

Description

Description:

  • Scie sabre sans fil GSA 18 V-LI, la scie sabre sans fil GSA 18 V-LI Professional offre de solides performances de coupe et de longues durées de fonctionnement
  • Sa batterie de 18 volts permet plus de 100 coupes de poutres en épicéa jusqu'à 100 x 100 mm avec une seule charge, ce qui garantit une progression rapide du travail
  • Équipée d'une protection électronique du moteur, cette scie sabre associe une longue durée de vie à une longue durée de vie
  • Leur système SDS Bosch sans outil garantit un remplacement rapide et facile des lames de scie
  • Le GSA 18 V-LI Professional est adapté pour scier du bois, du métal et du plastique, ainsi que des matériaux composites bois et des matériaux isolants
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional,
  • Le GSA 18 V-LI Professional est adapté pour scier du bois, du métal et du plastique, ainsi que des matériaux composites bois et des matériaux isolants
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 5.0 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 2.9 kg
  • Poids avec batterie : 3.4 kg
  • Longueurs de course : 28 mm
  • Vitesse de course (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 2400 - 2700 min-1
  • Vitesse de course : 0 - 2700 min-1
  • Profondeur de coupe dans le bois : 250 mm
  • Profondeur de coupe dans les profilés et tubes métalliques : 130 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 20.0 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 2.5 m/s²

Livraison:

  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • L-BOXX 238
  • 1 x lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for Metal (vendue séparément comme lot de 2 : 2 608 654 416)
  • 1 x lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for Wood (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 654 403)
  • 1/1 insert L-BOXX pour l'appareil et le chargeur (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
  • 2 x batterie GBA 18V 5. 0Ah

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires