• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fuchtail électrique GFZ 16-35 AC

Réf.: 0601637751
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601637751
EAN / GTIN 3165140092548
Réf. fabricant 0601637751
Article hors catalogue L00590 177

Description

Description:

  • Le dissipateur de puissance AC GFZ 16-35, le dissipateur de puissance AC professionnel GFZ 16-35 est la solution complète pour des performances fiables dans une large gamme d'applications
  • Ses différentes lames de scie permettent des applications polyvalentes et peuvent être adaptées à une large gamme de matériaux
  • La vitesse constante de l' scie avec présélection de régime variable en continu garantit un avancement constant, même en charge
  • De plus, le remplacement sans outil des lames de scie facilite leur manipulation
  • Ce outil électrique est destiné à scier le bois, les plaques de plâtre, le béton gazeux et le plastique
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
  • Le GFZ 16-35 AC est doté d'une poignée réglable

Caractéristique(s):

  • Poids : 5.2 kg
  • Longueur de course : 50 mm
  • Vitesse de course à vide : 850 - 2500 min-1
  • Puissance nominale : 1600 W
  • Longueur de la lame : 350 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 7.0 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Adaptateur d'aspiration
  • 2 x lame de scie TF 350 NHM pour scie universelle pour béton cellulaire
  • 2 x lame de scie TF 350 M pour scie universelle pour bois + plastique
  • Coupeuse
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier