Pince coupante murale GNF 20 CA

Réf.: 0601612503
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
    Type de produit Fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0601612503
    EAN / GTIN 3165140244466
    Réf. fabricant 0601612503

    Description

    Description:

    • Pinces coupantes murales GNF 20 CA
    • la pince coupante filaire GNF 20 CA Professional est une pince coupante murale d'entrée de gamme pratique
    • Le poids particulièrement faible de l'outil réduit la fatigue et permet un fonctionnement confortable et continu
    • Il possède des zones de préhension optimisées pour une manipulation facile et ergonomique
    • Cette découpeuse murale est dotée d'un puissant moteur de 900 W à vitesse constante qui fournit suffisamment de puissance pour des résultats de travail efficaces
    • Le outil électrique est conçu pour le fraisage de sections de briques dans la pierre
    • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
    • Le GNF 20 CA Professional fonctionne à 9,300 tr/min et a une taille de disque de 115 mm de diamètre

    Caractéristique(s):

    • Puissance de sortie : 520 W
    • Profondeur de rainure réglable : 0 - 20 mm
    • Poids : 3. 4 kg
    • Vitesse de rotation à vide : 9300 min-1
    • Puissance nominale : 900 W
    • Diamètre du disque : 115 mm
    • Largeur de coupe : 3 - 23 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 285 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 242 mm

    Livraison:

    • Bride de réception
    • Outil d'arrachage
    • Coffret d'artisan
    • Ecrou rond
    • Clé à deux trous
    • 5 x rondelle d'écartement, 4 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier