Unité de plongée TE 600, accessoires système

Réf.: 060160A800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 060160A800
EAN / GTIN 3165140754866
Réf. fabricant 060160A800
Article hors catalogue L00590 964

Description

Description:

  • Accessoires pour système TE 600
  • TE 600
  • unité d'immersion compacte pour le GKF 600 Professional
  • le TE 600 transforme le GKF 600 en une petite et compacte fraise

Caractéristique(s):

  • Poids : 1.5 kg
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 270 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 210 mm

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier